Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karlowsky , Ärmelloser Damenkasack Essential , White , 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ärmelloser Damenkasack Essential, aus nachhalt. Material , 65% GRS Cert. Rec.
Ärmelloser Damenkasack Essential, aus nachhalt. Material , 65% GRS Cert. Rec.
Ärmelloser Damenkasack Essential, aus nachhalt. Material , 65% GRS Cert. Rec.
Ärmelloser Damenkasack Essential, aus nachhalt. Material , 65% GRS Cert. Rec.
Ärmelloser Damenkasack Essential, aus nachhalt. Material , 65% GRS Cert. Rec.
Ärmelloser Damenkasack Essential, aus nachhalt. Material , 65% GRS Cert. Rec.
Ärmelloser Damenkasack Essential, aus nachhalt. Material , 65% GRS Cert. Rec.
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000362712
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     KS 67- 46040
EAN/GTIN:
     4040857078957
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack weiß
Köpergewebe, 150 g/m² | Waschecht, pflegeleicht, nachhaltig | Damenkasack ohne Ärmel und mit V-Ausschnitt | Polyesteranteil aus recyceltem Plastik | Besonders leichter Stoff für ein angenehmes Tragegefühl im Berufsalltag | Waschbarkeit bei 95°C | Leicht tailliert geschnitten | 2 aufgesetzte Seitentaschen mit verdeckter Innentasche rechts | 1 Schlaufe in der Seitentasche zur Anbringung einer Schlüsselkette | 1 aufgesetzte Brusttasche links mit Stiftfach | 5 zentrale Druckknöpfe zum Verschließen des Kasack | Grüner Knopf zertifiziert, www.g-k.eu/karlowsky
Weitere Informationen:
Größe:
46
Materialzusammensetzung:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gramatur:
150 g/m²
Weitere Suchbegriffe: kasack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
32
€ 4,95*
ab € 14,03*
€ 20,17*
Lager 95JCC
14
€ 5,99*
ab € 14,13*
€ 20,35*
Preise: Lager 95JCC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 95JCC
Versand: Lager 95JCC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.