Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CG Workwear , Apron Perugia , Bottle Green , 90 x 75 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CG Workwear , Apron Perugia , Bottle Green , 90 x 75 cm
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000363997
Hersteller:
     CG Workwear
Herst.-Nr.:
     00220-01- 16221
EAN/GTIN:
     4250762269597
Stufenlos längenverstellbar | Bänder mit Tunnelzug individuell regulierbar | Elegantes Design mit schmalen Bindebändern | Aufgesetzte Doppeltasche | Strapazierfähig und langlebig | 95° C waschbar, industriewäschetauglich
Weitere Informationen:
Größe:
90 x 75 cm
Materialzusammensetzung:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gramatur:
215 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.