| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000364217 Herst.-Nr.: 702- 26993 EAN/GTIN: 4251143990604 |
| |
|
| | |
| V-Ausschnitt | Tailliert | Auf beiden Seiten geschlitzt | 2 aufgesetzte Taschen auf der Vorderseite | Material aus recyceltem Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 94% Polyester / 6% Elasthan | Gramatur: | 170 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 11,89* | € 17,51* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,30* | € 17,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|