| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000376483 Herst.-Nr.: 04321- 85828 EAN/GTIN: 3609371237205 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | JERSEY 150 | 100% Baumwolle (85% Baumwolle - 15% Bio-Baumwolle) | Völlig vorbehandelt für den vollflächigen Digitaldruck | Schlauchförmig | Gerippter Rundhalsausschnitt und Nackenband | Moderne Passform | Hinweise zur Lagerung und Handhabung: Stabile Temperatur unter 30 °C, Luftfeuchtigkeit ca. 65 %, staubfreie Umgebung, sorgfältige Handhabung (nicht reiben/dehnen) | Bedrucken mit allen herkömmlichen digitalen Textildirektdruckmaschinen möglich, nicht geeignet für Maschinen mit integrierter Vorbehandlung | Zusätzliche Druckinformationen: Je trockener die Baumwolle, desto besser die Farbbrillanz. Wenn die Shirts in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit gelagert werden, ist es ratsam, das Shirt vor dem Drucken 3 – 5 Sekunden vorzupressen. Das Shirt kann vorgepresst werden und Sie können sofort oder innerhalb der nächsten 30 Minuten mit dem Bedrucken beginnen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gramatur: | 240 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |