| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000377789 Herst.-Nr.: 3001ECO- 19046 EAN/GTIN: 00884913859104 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 65% recyceltes Polyester / 35% recycelte gekämmte und ringgesponnene Airlume-Baumwolle | Bis zu 7 Wasserflaschen in jedem Shirt | Reste von 1 x CV3001 ergeben genug Baumwolle für 2 x CV3001ECO-T-Shirts | 100% recycelt, einschließlich Etikett und Nähte | Das EcoMax Tee ist vom Stoff bis zum Faden 100% recycelt. Indem wir Farbe in geschmolzenes, recyceltes Polyester einfließen lassen und vorgefärbte Baumwollreste verwenden, stellen wir farbiges Garn ohne den Einsatz von Wasser her und schonen so wertvolle Ressourcen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Cotton | Gramatur: | 150 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |