|  |
 |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000377992 Herst.-Nr.: 1000377992 EAN/GTIN: 00850018945820 |
| |
|
|  |  |
 | Patentierte Quikflip® Rucksack-Umwandlungstechnologie | Leichtes, gebürstetes Fleece | Standard-Rucksackgurte mit doppeltem Kordelzug (nicht verstellbar) | Weißer Spiral-Reißverschluss mit Metall-Zipper | 1x1 gerippte Bündchen und Bund | Leichtes, atmungsaktives Rucksackfutter macht die Träger unauffällig im Inneren des Hoodies | Verstärkte Abdecknähte an allen kritischen Nähten | Für Herren passen die regulären Größen. Damen sollten den Quikflip eine Größe kleiner wählen Weitere Informationen:  |  | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gramatur: | 220 g/m² | Herstellerangaben gemäß GPSR:: | HIP GmbH, Hirschstrasse 4, 9020 Klagenfurt, Austria, info@hipgmbh.com, www.quikflipapparel.eu.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |