Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vebatec SPEZIAL


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-015
Hersteller:
     Vebatec
Herst.-Nr.:
     015
EAN/GTIN:
     4260020940137
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bitumen
Bitumendichtmasse
Dichtmasse
Dichtungspaste

Vebatec Dichtmasse Spezial 310ml

  • Für extreme Witterungsverhältnisse
  • Dichten und Kleben, auch auf regennassen, nicht saugenden Untergründen
  • Für Dach-, Wand- u. Bodenbereich
  • Spaltüberbrückend
  • Alterungsbeständig
  • Thermoplastisch

Beschreibung:

Spezial ist eine vielseitig einsetzbare, elastoplastische, dauerhaft rissüberbrückende Dichtungsmasse, silikonfrei, mit kalt vernetzenden Eigenschaften. Spezial wird auch bei Temperaturen unter 0° C nicht spröde. Das Material ist standfest und beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Industrieabgase und Witterungseinflüsse.
Spezial ist sofort regenfest, schnell hautbildend, hoch dehnbar, frostbeständig, weichmacherfrei, und einsetzbar auch bei extremen Witterungsverhältnissen.

Anwendung:

Dach-, Wand- und Bodenbereich. Auf Bitumenwerkstoffen, Dachbahnen, Dickbeschichtungen, Beton, Stein, Putz, Glas, Ziegel, Zementfaserplatten, Kunststoffen, Metallen uvm. Einsatz auch auf regennassen, nicht saugenden Untergründen. Spezial dient zur Abdichtung von Anschlüssen und Durchbrüchen im Dach-, Wand- u. Bodenbereich, z.B. zur Reparatur kleiner Leckstellen und offener Dachbahnnähte auf Flachdächern. Abdichten von Dachfenstern, Blechverwahrungen, Kaminanschlüssen etc. Abspachtelungen von Stößen und Durchführungen. Zum Schließen von Rissen und Fugen mit geringer Bewegungsaufnahme. Zur Ausbesserung von undichten Dachrinnen und Anschlussblechen aus Alu, Blei, Kupfer oder Zink. Zum Abdichten von Kappleisten und zum Kleben auf saugenden und nicht saugenden Untergründen. Abdichten von Lichtschächten, Wand- und Bodenfugen.

Signalwort GEFAHR
Gefahrenhinweise

  • H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

  • P101Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikettbereithalten.
  • P102Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P280Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen
  • H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335 Kann die Atemwege reizen.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
27150000
GHS:
GHS02
Inhalt:
310 ml
Farbe:
schwarz
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Faserdichtmasse, bitumendichtmasse 310 ml, dichtungspaste, Dichtstoff, thermoplastische Dichtmasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 310 Milliliter (ab € 0,02252* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 9,61*
€ 11,44
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.