Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vebatec CLASSIC D3 Holzleim


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-079
Hersteller:
     Vebatec
Herst.-Nr.:
     079
EAN/GTIN:
     4260020941158
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Holzkleber

CLASSIC - D3 HOLZLEIM

  • Feuchtigkeitsbeanspruchte
  • Verleimumgen
  • Verleimumgen im Fenster-, Treppen- und Türenbau
  • Flächenverleimungen
  • Einsatz in Kurztaktpressen

BESCHREIBUNG: VEBATEC CLASSIC D3 HOLZLEIM basiert auf einer wässrigen Dispersion aus modifiziertem Polyvinylacetat.

ANWENDUNG: Der Klebstoff eignet sich hervorragend für alle Holzarbeiten, bei denen auch eine hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit erforderlich ist. Geeignet für die Verleimung von Möbeln, sowie im Fenster- und Türenbau, der konstruktiven Verklebung von Holzwerkstoffen, uvm. Das Produkt zeichnet sich durch ein schnelles Abbinden und eine hohe Zugfestigkeit aus.

VEBATEC CLASSIC D3 HOLZLEIM ist aufgrund seiner speziellen Eigen-schaften besonders geeignet zum Kleben von glatten Oberflächen oder zur Verstärkung von Möbeln, kann manuell aufgetragen werden (Pinsel, Bürste oder Spachtel) oder auch mechanisch (Walze oder Leimauftragsmaschine). Der Holzleim sollte nur auf eine der zu verklebenden Oberflächen aufgetragen werden und nach dem Zusammenfügen durch eine Schraubzwinge oder eine Universal- Gripzange bis zur Durchhärtung mit Druck fixiert werden.

EIGENSCHAFTEN:Das Produkt ist beständig gegen Feuchtigkeit. Es entspricht den Anforderungen der DIN EN 204 D3. VEBATEC CLASSIC D3 HOLZLEIM besitzt ein schnelle Abbindezeit und hohe Zugfestigkeit. Es bildet sich eine lichtdurchlässige, harte und wasserbeständige Schicht.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
35069900
GHS:
none
Inhalt:
500 g
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Holzleim, Leim, Parkettleim, dichtmasse 500g, dichtungspaste, holzleim 500g, D3-Holzleim, Klebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 500 Gramm (ab € 0,0144* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 10,04*
€ 11,95
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.