Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vebatec BLITZ BUTYL REPARATURBAND Vlies 100mm x 1,5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-105
Hersteller:
     Vebatec
Herst.-Nr.:
     105
EAN/GTIN:
     4260020941448
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Reparaturband

Vebatec Blitz Butyl Reparaturband Vlies

  • Hochwertiges Butyl – Reparaturband
  • Vlies kaschiert
  • Überstreichbar u. überputzbar
  • Für Innen- u. Außenbereich

Beschreibung:

Blitz Vlies Reparaturband ist ein hochwertiges Klebeband bestehend aus Butylkautschuk auf einem vliesbeschichteten Trägermaterial. Durch die Vliesbeschichtung ergibt sich ein erweitertes Anwendungsspektrum. Blitz Vlies Reparaturband ist durch die Vlieskaschierung überstreichbar und als Untergrund für Putze und Farben einsetzbar. Blitz Vlies Reparaturband zeichnet sich aus durch seine vielseitigen Anwendungen, im Dach- Wand- und Bodenbereich, verbunden mit einer hervorragenden Anhaftung auf fast allen Untergründen.

Anwendung:

Einsetzbar im Innen – und Außenbereich als universelles Reparaturband von höchster Qualität. Zum Überkleben u. Abdichten von Fugen und Anschlüssen an Mauerwerk, Beton, Bitumen, Dickbeschichtungen, Metallen und Holz, welche anschließend überputzt oder mit einem Farbanstrich versehen werden. Farbanstriche, Mörtel und Putze haften sehr gut auf dem Vlies. Einsetzbar im Dach-, Wand- und Bodenbereich.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
39191080
GHS:
none
Inhalt:
1,5 m
Weitere Suchbegriffe: dichtungspaste, Butyl Reparaturband, Klebeband, Buylkautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1,5 Meter (ab € 6,20667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.