Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12x Sanremo MOS2 Trockenschmierspray 400ml Spraydose


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-10535
Hersteller:
     Sanremo4you
Herst.-Nr.:
     10535
EAN/GTIN:
     4260020947198
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Festschmierstoff-Dispersion
Trocken-Schmiermittel
Trockenschmierstoffe
festschmierstoff dispersion

Sanremo MOS2 Trockenschmierung

Produktdetails

  • -180°C bis +450C (Trockenschmierung)
  • Universell einsetzbar. Schnell trocknend.
  • Trockenschmierung in staubiger Umgebung zur Vermeidung von Anhaftung.
  • Ermöglicht eine niedrige Reibzahl auch bei höchster Belastung.
  • Erhöhter Verschleißschutz.

Produktbeschreibung

Sanremo MOS2 Trockenschmierung enthält einen sehr hohen Anteil von Molybdändisulfid (MOS²). Eignet sich somit besonders für den Einsatz in staubiger Umgebung und in Anwendungsfällen, bei denen durch z.B. Hitze- und Kälteeinwirkung Fette oder Öle nicht als Schmiermittel eingesetzt werden können.

Eigenschaften

Sanremo MOS2 Trockenschmierung wird den gesteigerten Ansprüchen der Hochdruckschmierung im z.B. Maschinenbau gerecht, da im Grenz- und Mischreibungsbereich auch heute noch nicht auf Festschmierstoffe verzichtet werden kann. Der Vorteil gegenüber EP-Schmiermitteln mit Hochdruckadditiven besteht darin, dass der kristallische Aufbau der MOS2 Festschmierstoffe eine Schmier- und Trennwirkung ohne Veränderungen der metallischen Oberfläche ermöglicht.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
34031990
GHS:
GHS02 | GHS07
Inhalt:
4800 ml
Farbe:
schwarz
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trockenschmierung, Hochdruckschmierung, Schmiermittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,83*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 4.800 Milliliter (ab € 0,02809* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 165,91*
€ 197,43
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 164,78*
€ 196,09
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 161,38*
€ 192,04
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 160,56*
€ 191,07
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 134,83*
€ 160,45
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.