Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vebatec BLITZ BUTYL REPARATURBAND Alu-dunkelrot 100mm x 1,5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-116
Hersteller:
     Vebatec
Herst.-Nr.:
     116
EAN/GTIN:
     4260020941462
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Reparaturband

Vebatec Blitz Butyl Reparaturband Alu dunkelrot

  • Farbe: Aluminium dunkelrot
  • Hochwertiges, selbstklebendes Butyl – Reparaturband
  • Aluminium kaschiert
  • Für Innen- u. Außenbereich

Beschreibung:

Blitz Reparaturband ist ein hochwertiges Klebeband bestehend aus Butylkautschuk auf einem Trägermaterial aus Aluminium / Polyester – Verbund. Blitz Reparaturband zeichnet sich aus durch seine vielseitigen Anwendungen im Dach-, Wand- und Bodenbereich, verbunden mit einer hervorragenden Anhaftung auf fast allen Untergründen.

Anwendung:

Einsetzbar im Innen – und Außenbereich als universelles Reparaturband von höchster Qualität. Im Dachbereich zur Reparatur von Bitumenbahnen, Abkleben von Fugen und Anschlüssen an Mauerwerk, Beton, Metallen und Holz. Zum dampfdiffusionsdichten Verkleben von Folien und anderen Luftdichtheitsschichten. Abdichten von Lichtkuppeln, Regenrinnen, Mauerscheiben, Brauchwasser - Zisternen uvm.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
39191080
GHS:
none
Inhalt:
1,5 m
Farbe:
dunkelrot
Weitere Suchbegriffe: dichtungspaste, Butyl Reparaturband, Klebeband, Buylkautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1,5 Meter (ab € 6,37334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,08*
€ 15,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.