| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-12324-2-3-G Herst.-Nr.: 12324-2-3-B EAN/GTIN: 4260646315760 |
| |
|
| | |
| Abdeckplane - PVC Plane 600g/m² Produktbeschreibung Diese PVC-Plane mit einem Flächengewicht von 600 g/m² verfügt über ein aus Polyvinylchlorid (PVC) beschichtetes Polyestergewebe. Dadurch ist die Abdeckplane sehr widerstandsfähig und absolut wasserdicht. Die Plane verfügt über gesäumte Ränder und ist zusätzlich alle 100cm mit Ösen versehen. Gut geeignet für die Befestigung der Plane sind beispielsweise Kabelbinder, Expanderschlingen sowie Expanderhaken. Die Plane lässt sich problemlos – auch über mehrere Jahre hinweg – im Außenbereich einsetzen, da sie aufgrund ihrer UV-Stabilisierung der Sonneneinstrahlung für lange Zeit trotzt. Daher ist die Plane auch hervorragend als Bootsplane und Abdeckplane für Swimmingpools geeignet. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 m² | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckplane, PVC Plane, Plane, Gewebeplane |
| | |
| |