Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m x 4m (20 Stück) Abdeckplane - Gewebeplane PE-Plane 70 g/m² orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-12503-3-4-O
Hersteller:
     sanremo
Herst.-Nr.:
     12503-3-4-O
EAN/GTIN:
     4260646316729
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Abdeckplane - Gewebeplane 70 g/qm

- Orange -

Produktbeschreibung

Unsere sehr dünne und dennoch robuste PE Abdeckplane mit einem Gewebegewicht von nur 70 g/m² eignet sich vor allem für den temporären Einsatz auf Baustellen zum Abdecken von Baustoffen und Baumaschinen.

Bei Campern ist diese Plane aufgrund des geringen Gewichtes und des kleinen Packmaßes ebenfalls beliebt. Die Plane ist nicht UV-stabilisiert und für einen längerfristigen Außeneinsatz deshalb nicht geeignet.
Die Plane besteht aus einem beidseitig mit Polyethylen (LDPE) beschichtetem PE-Gewebe (HDPE), ist wasserdicht und rundum mit einem ca. 4 cm breiten Saum versehen. Im Saum ist eine 3 mm starke PP-Kordel eingearbeitet und alle 100 cm mit Aluminiumösen mit einem Innendurchmesser von 12 mm versehen.

  • Gewebegewicht 70 g/m²
  • Beidseitig beschichtet
  • Wasserdicht
  • Verstärkter Rand
  • Ringsum mit Metallösen versehen
  • Ösenabstand ca. 100 cm
  • Reißfestigkeit 375 N / 5 cm
Weitere Informationen:
Inhalt:
240 m²
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: Gewebeplane, gewebeplane 12m², gewebeplane, gewebeplane sanremo, PE Plane, Plane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 240 m² (ab € 0,53759* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 163,30*
€ 194,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 161,46*
€ 192,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 155,50*
€ 185,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,62*
€ 178,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 129,02*
€ 153,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.