Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m x 12m Abdeckplane - Gewebeplane PE-Plane 90 g/m² weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-12504-10-12-W
Hersteller:
     sanremo
Herst.-Nr.:
     12504-10-12-W
EAN/GTIN:
     4260020943213
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Abdeckplane - Gewebeplane 90 g/m² -

Produktbeschreibung

Unsere Mehrzweckplane oder Plastikplane der "leichten Qualität" mit einem Flächengewicht von 90 g/m² besteht aus einem beidseitig mit LDPE-Folie beschichtetem Bändchengewebe (HDPE). Das aus Polyethylen bestehende Trägergewebe (Bändchengewebe) macht die Plane trotz des geringen Flächengewichtes sehr reißfest und widerstandsfähig.

In dem verstärkten Rand (ca. 4 cm breiter Saum) ist eine PP-Schnur eingearbeitet und im Abstand von 100 cm sind Aluminiumösen mit einem Innen-Ø von 12 mm angebracht. Somit kann die Abdeckplane sehr einfach mit z.B. Expanderhaken, Expanderschlingen oder Kabelbindern befestigt bzw. fixiert werden.

Die Abdeckplane ist für kurzfristige Außeneinsätze oder als Wind- und Wetterschutz bei einer Gartenparty geeignet.

  • Beidseitig mit HDPE beschichtetes LDPE-Gewebe
  • Gewebegewicht 90 g/m²
  • Materialdicke ca. 0,18 mm
  • Gewichtstoleranz 3-5 %
  • Maßtoleranz 1 %
  • Zugkraft 457 N / 5 cm (Kette), 441 N / 5 cm (Schuss) nach ISO 13937-1
  • Reißfestigkeit 76 N / 5 cm (Kette), 81 N / 5 cm (Schuss) nach ISO 13937-1
  • Rundum mit Saum (ca. 4 cm) und innenliegender PP-Schnur
  • Rundum im Abstand von 100 cm geöst (Aluminiumösen, Innen-Ø 12 mm)
  • Temperaturbeständig von -20°C bis +80°C
  • Brennpunkt 200 °C
  • NICHT UV-stabilisiert
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 m²
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Gewebeplane, gewebeplane sanremo, gewebeplane, gewebeplane 90g, PE Plane, Plane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 120 m² (ab € 0,732* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.