Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vebatec CARAVAN-KLEBER


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-155
Hersteller:
     Vebatec
Herst.-Nr.:
     155
EAN/GTIN:
     4260020941974
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
dichtungspaste

Vebatec Caravan Kleber 290 ml weiß

Produktdetails

  • Zum Kleben und Dichten im Caravan- und Fahrzeugbau
  • Metall, Holz, Holzwerkstoffe
  • Kunststoffe, Glas, Dämmstoffe, Spiegel, Verbundwerkstoffe uvm.
  • Dauerelastische Verklebungen Silikon- und polyurethanfrei
  • Härtet auch unter Wasser aus
  • Lösemittelfrei
  • Farbe: Weiss

Produktbeschreibung

Vebatec Caravan Kleber ist speziell für die Anforderungen im Caravan und Fahrzeugbau geeignet, ist elastisch aushärtend zur Aufnahme von Schwingungen und Verformungen. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Vebatec Caravan Kleber ist als Klebstoff und Dichtstoff einsetzbar. Vebatec Caravan Kleber bietet eine ausgezeichnete Haftung auf Holz, Holzwerkstoffen, Verbundwerkstoffen, Metallen (z.B. Aluminium, Eisen, Stahl, Kupfer) verschiedene Plastik- und Kunststoffsorten, Glas, Spiegel, Dämmstoffe uvm.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
32141010
GHS:
none
Inhalt:
290 ml
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Caravan Kleber, Klebstoff, Dichtstoff, Fahrzeugkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 290 Milliliter (ab € 0,03463* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 13,82*
€ 16,45
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.