Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanremo Zink Spray 400ml Spraydose


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-20232
Hersteller:
     Sanremo4you
Herst.-Nr.:
     20232
EAN/GTIN:
     4260020947136
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml
zinkschutz - spray

Sanremo Zink Spray 400ml

Produktdetails

  • gibt kathodischen Korrosionsschutz
  • hitzebeständig bis ca. 490°C
  • elektrisch leitfähig
  • extrem flexible Beschichtung
  • abriebfest
  • schnelltrocknend

Produktbeschreibung

Sanremo Zink Spray, zur Kaltbezinkung, ist ein schnelltrocknender, abriebfester sowie hochtemperaturstabiler Korrosionsschutz.

Lamellenförmige Zinkteilchen legen sich als Schutzschicht über das behandelte Material und oxidieren während der Trocknung zum widerstandfähigen und wasserunlöslichen Zinkoxid, welches eine weitere Schutzschicht bildet. Bei großen Kratzstellen verhindert das Produkt ein Unterwandern durch Rost.

Eigenschaften

In der Fertigung bietet es einen schnellen sowie wirtschaftlichen Weg, Teile kalt zu verzinken. In der Wartung oder Konstruktion beseitigt es teure Stillstandzeiten und bewirkt jahrelangen Schutz auf alle Eisen- und Stahlflächen.

Sanremo Zink Spray ist bestens geeignet als Grundierung für nachfolgende Anstriche, da es gut auf Grundmetall haftet, einen Schutzüberzug bietet und eine raue Oberfläche schafft, die es der Farbe erlaubt, sich besser mit der Grundierung zu verbinden. Der Korrosionsschutz erhöht sich linear im Verhältnis zur Schichtstärke.

Signalwort GEFAHR
Gefahrenhinweise

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P302 + P352 + P362 + P364 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P304 + P340 + P312 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
  • P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften zuführen.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
32089091
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Inhalt:
400 ml
Farbe:
matt silber
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: zinkspray sanremo 4 you, Zink, Gleitmittel, Kaltbezinkung, Schutzmittel, Korrosionsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Dosen
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,0085* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 5,30*
€ 6,31
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.