Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12x Sanremo Zink Spray mit Aluminium 400ml Spraydose


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-20233
Hersteller:
     Sanremo4you
Herst.-Nr.:
     20233
EAN/GTIN:
     4260020947266
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Alu-Spray
Aluminium Spray

Sanremo Zinkspray mit Aluminium

Produktdetails

  • Gibt kathodischen Korrosionsschutz
  • Elektrisch leitfähig
  • Hitzebeständig bis ca. 490°C
  • Extrem flexible Beschichtung
  • Schnelltrocknend
  • Abriebfest
  • Epoxidharzvergütet

Produktbeschreibung

Sanremo Zink Spray mit Aluminium ist ein schnelltrocknender sowie abriebfester Korrosionsschutz, der in seiner Farbgebung einer frischen Verzinkung angepasst ist. Lamellenförmige Zinkteilchen legen sich als Schutzschicht über das behandelte Material und oxidieren während der Trocknung zum widerstandfähigen und wasserunlöslichen Zinkoxid, das somit eine weitere Schutzschicht bildet. Bei großen Kratzstellen verhindert das Produkt ein Unterwandern durch Rost. In der Fertigung bietet es einen schnellen sowie wirtschaftlichen Weg, Teile kalt zu verzinken. In der Wartung oder Konstruktion beseitigt es teure Stillstandzeiten und
bewirkt jahrelangen Schutz auf alle Eisen- und Stahlflächen. Zur Kaltbezinkung.

Eigenschaften

Sanremo Zink Spray mit Aluminium ist bestens geeignet als Grundierung für nachfolgende Anstriche. Der Korrosionsschutz erhöht sich linear im Verhältnis zur Schichtstärke.

Signalwort GEFAHR
Gefahrenhinweise

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P302 + P352 + P362 + P364 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P304 + P340 + P312 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
  • P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften zuführen.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
34031990
GHS:
GHS02 | GHS07
Inhalt:
4800 ml
Farbe:
matt silbergrau
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, Zinkschutz-Spray, Zinkspray, zinkspray sanremo 4 you, zinkschutz - spray, Kaltbezinkung, Zink-Alu-Spray, Korrosionsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,62*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 4.800 Milliliter (ab € 0,01743* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 106,87*
€ 127,18
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 105,34*
€ 125,35
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 102,12*
€ 121,52
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 100,36*
€ 119,43
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 83,62*
€ 99,51
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.