Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanremo Multi Funktions Öl 400ml Spraydose


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-20401
Hersteller:
     Sanremo4you
Herst.-Nr.:
     20401
EAN/GTIN:
     4260020947143
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
korrosionsschutzöl

Sanremo Multi Funktions Öl 400ml

Produktdetails

  • verharzt nicht, altert nicht
  • besonders kriechfähig
  • schützt, schmiert, pflegt und reinigt
  • löst festsitzende Verbindungen
  • klebt nicht

Produktbeschreibung

Sanremo Multi Funktions Öl ist ein vielseitiges Produkt, welches mehrere Eigenschaften vereint: es schützt vor Korrosion, löst angerostete Verbindungen, schmiert bei hoher Kriechfähigkeit und niedriger Oberflächenspannung, verdrängt Feuchtigkeit und schützt so vor z.B. Kriechströmen.

Eigenschaften

Sanremo Multi Funktion Öl ist silikonfrei, verharzt nicht, altert nicht, und dringt selbst in feinste Risse ein. Ein Problemlöser für vielfältige Einsatzzwecke und somit unentbehrlich für Instandhaltung, Handwerk, Haushalt, KFZ u.a.

Signalwort GEFAHR
Gefahrenhinweise

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301 + P310 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302 + P352 + P362 + P364 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P304 + P340 + P312 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
  • P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
  • P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
34031910
GHS:
GHS02 | GHS07
Inhalt:
400 ml
Farbe:
braun
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Funktionsöl, Schmiermittel, Korrosionsschutz, Konservierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Dosen
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,00605* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 3,86*
€ 4,59
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.