| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 96228-242 Herst.-Nr.: 242 EAN/GTIN: 4260020943138 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VEBATEC SPRÜHÖL - Schmiert fleckenfrei und nahezu unsichtbar.
- Unterwandert Rost und verdrängt Feuchtigkeit.
- Lockert korrodierte Verbindungen.
- Beseitigt langanhaltend Quietsch- und Knarr-Geräusche.
- Schützt vor Oxidation und Korrosion.
- Verhindert Kriechströme.
- Reinigt und pflegt metallische Oberflächen.
- Silikonfrei
BESCHREIBUNG: VEBATEC SPRÜHÖL ist ein Spezialöl auf Syntheseölbasis mit speziellen Wirkstoffen, schnell biologisch abbaubar. EIGENSCHAFTEN: . Speziell für den Einsatz bei sog. Verlust-schmierung entwickelt, bei gleichzeitig hohen Anforderungen an Temperaturstabilität, oxidations- und Verschleißschutz. VEBATEC SPRÜHÖL besitzt aufgrund seiner Eigenschaften ein sehr großes Anwendungsspektrum. Durch die spezielle Rezeptur sind viele Einsatzbereiche mit diesem Produkt möglich. Schmiermittel für Gelenke, Scharniere, Gleit- und Kugellager, Führungen. Rostlöser für festgerostete Schraub- und Metallverbindungen. Pflegemittel für Meßwerkzeuge und Präzisionsgeräte, entfernt Flugrost und konserviert . Kontakt-verbesserung für elektrische Kontakte, verhindert Kriechströme und verdrängt Wasser. Reinigungsmittel löst verkrustete und verharzte Schmiermittelrückstände und hinterlässt einen hauchdünnen, antistatischen Schutzfilm. ANWENDUNG: Der Untergrund sollte vorgereinigt sein. Dose kräftig schütteln. Aus ca. 20 - 30 cm Entfernung aufsprühen. Bei Bedarf mit weichem Tuch einreiben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zollwarentarifnummer: | 34031980 | GHS: | GHS02 | GHS07 | Inhalt: | 400 g | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |