Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vebatec FLEX SILBER 290ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-282
Hersteller:
     Vebatec
Herst.-Nr.:
     282
EAN/GTIN:
     4260020942964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Dichtmasse
Dichtungspaste

VEBATEC

BAUSTOFFKLEBER–

FLEX

  • Kleben und Dichten von:
  • Metallen, Holz, Holzwerkstoffen
  • Beton, Naturstein, Mauerwerk
  • Kunststoffen, Glas, Dämmstoffen, Spiegel, Gipskarton

  • Dauerelastische Verklebungen
  • Silikon und polyurethanfrei
  • Härtet auch unter Wasser aus
  • Lösemittelfrei

BESCHREIBUNG:

VEBATEC BAUSTOFFKLEBER – FLEX ist ein vielseitig anwendbarer Werkstoff. Das Produkt ist UV-stabil, silikon-, isocyanat- und lösemittelfrei, sowie nahezu geruchlos. Der Klebstoff besitzt eine große Anhaftung, ist fugenfüllend und härtet unter Luftfeuchtigkeit zu einer dauerelastischen, spannungsausgleichenden Masse aus. VEBATEC BAUSTOFFKLEBER – FLEX ist auch auf nassen, nichtsaugenden Untergründen einsetzbar bzw. härtet auch unter Wasser aus.

ANWENDUNG: Kleben und Dichten von dynamisch belasteten Bauteilen im Innen- und Außenbereich. Anschlussfugen am Bau, Konstruktive Verklebung von Holzwerkstoffen, Kombinationsverklebungen mit Metallen, Kunststoffen, Beton, Stein, Glas, Spiegel, glasierten Oberflächen, Email, Epoxyd, Polyester, Hart – PVC, Marmor, Natursteine*, Decorplatten, Wandverkleidungen, Paneelen, Holzleisten, Fensterbänke, Isoliermaterialien, Dämmstoffe, Treppenbau- und Treppensanierung. Klebedichtungen unterschiedlichster Materialien z.B. Stahl / Aluminium im Wintergartenbau, Schwimmbadtechnik, Karosseriebau uvm.

Nicht geeignet für Unterwasserfugen in Schwimmbädern, Tauchbecken etc., so wie im Einsatz an Tankanlagen, Bitumenuntergründen, PP, PE und Teflon.

* Unter Umständen kann es bei Natursteinen zu Randzonenverfärbung kommen – Vorversuche durchführen.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
32141010
GHS:
none
Inhalt:
290 ml
Farbe:
metallisch silber
Weitere Suchbegriffe: Faserdichtmasse, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, dichtungspaste, Baustoffkleber, 1-komponenten Klebstoff, dauerelastisch, Klebstoff, Verklebung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 290 Milliliter (ab € 0,036* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 14,33*
€ 17,05
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.