Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vebatec CARAVAN DICHTSTOFF faserverstärkt 840g


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-344
Hersteller:
     Vebatec
Herst.-Nr.:
     344
EAN/GTIN:
     4260646317887
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Flächendichtung

Vebatec Caravan Dichtmasse faserverstärkt 0,75 kg

Produktdetails

  • Mit Pinsel oder Spachtel zu verarbeiten
  • Sofort regenfest und wasserdicht
  • Nass in nass verarbeitbar mit: "Vebatec Caravan Dichtmasse Streichbar"
  • Anwendbar auf fast allen Untergründen

Produktbeschreibung

Einkomponentige, rissüberbrückende, elastische + alterungsbeständige Dicht- und Reparaturmasse zur Anwendung im Caravan, Fahrzeug- und Containerbau.

Einsatzbereich

Dauerelastische, rissüberbrückende, bis ca. 10mm streichbare Schutz- u. Versiegelungsmasse zur Behebung von Undichtigkeiten und Schäden, für die Anwendung im Caravan, Fahrzeug- und Containerbau z.B. im Dach-, Wand- und Bodenbereich, Radkästen, Unterboden etc. Caravan Dichtmasse Faserverstärkt ist UV-, witterungs- und alterungsbeständig. Caravan Dichtmasse Faserverstärkt besitzt eine hohe Abriebfestigkeit und ist resistent gegen Algen, Pilze und Schimmelbefall.

Hinweis zur Farbe, Optik: Zur Erzeugung des Farbtones werden unter anderem weise und schwarze Pigmente eingesetzt, die bei einer Schichtstärke von 1mm oder stärker in der Produktmatrix eingebunden sind. Bei zu geringerer Schichtstärke ( Ausziehen der Beschichtung gegen null) können Pigmente sichtbar werden (Salz / Pfeffer Optik) Beim Überstreichen von alten Beschichtungen oder dem Überstreichen von Dichtbändern, Scheibenkleber usw. kann es zu Wechselwirkungen der Inhaltsstoffe (z.B. Lösemitteln) kommen, welche die Beschichtung beschädigen, bzw unbrauchbar machen. (Rissbildung oder Aufquellen der Beschichtung z.B.) An kleiner Stelle vorab immer eine überschaubare , kleinere Probefläche beschichten, auf mögliche Veränderungen achten, bevor die gesamte Fläche beschichtet wird.

Signalwort ACHTUNG

Gefahrenhinweise

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise

P210Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nichtrauchen.

P233Behälter dicht verschlossen halten.

P271Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P260Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P312Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM /Arzt/...anrufen.

P405Unter Verschluss aufbewahren.

P501Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.


Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
32141010
GHS:
GHS02 | GHS07
Inhalt:
840 g
Farbe:
grau
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: dichtmasse spray, dichtungspaste, Caravan Dichtmasse, Wohnmobil Reparaturmasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 840 Gramm (ab € 0,02254* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 25,24*
€ 30,04
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 25,15*
€ 29,93
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 24,33*
€ 28,95
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 23,61*
€ 28,10
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 22,97*
€ 27,33
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 18,93*
€ 22,53
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.