Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6x 310ml SANREMO SCHWIMMBADSILIKON nach RAL-CLASSIC® Farbtöne ca. RAL 5026


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-5026
Hersteller:
     sanremo
Herst.-Nr.:
     5026
EAN/GTIN:
     4260020943794
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon

SANREMO SCHWIMMBADSILIKON

nach RAL-CLASSIC® Farbtönen

Produktbeschreibung
SanReMo Schwimmbad-Silikon ist ein qualitativ hochwertiges Silikon in allen Farbtönen
der „RAL – CLASSIC ®“ Farbpalette.

  • Neutral vernetzender 1K-Silicon-Dichtstoff, Schwimmbad Silikon
  • Beständig gegen Dauernassbelastung.
  • Sehr gute witterungs-, alterungs- und UV-Beständigkeit
  • Nicht korrosiv gegenüber Metallen
  • Fungizid, pilzhemmend, ausgerüstet
  • Natursteinverträglich

Anwendungsgebiete

  • Abdichten und Verfugen im Unterwasserbereich von Schwimmbecken und -bädern, Dauernassbereich, etc.
  • Abdichten von Dehnungsfugen im Boden- und Wandbereich
  • Reparatur für beschädigte Silikonfugen, an Stein, Sanitär, Fenster und Fassaden.
  • Abdichten und Verfugen von Marmor-/Naturstein bdichten und Verfugen an allen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyr etc.

Verarbeitung
Die Untergründe müssen trocken sein, staub-, fett-, und ölfrei sein, frei von trennenden Substanzen. Bei Bedarf Untergründe vorher abschleifen. Gegebenenfalls, abhängig vom Untergrund, z.B. stark saugenden Untergründen einen Haftgrund/Primer verwenden. Haftprüfungen und Vorversuche durchführen. Nach dem Ausbringen des Materials, Fugen mit Glättmittel, gegebenenfalls mit Fugenschablonen, glätten.
Nicht geeignet für Aquarien, Tankanlagen, Bitumenuntergründen, PP, PE, Neopren und Teflon. Sanremo Schwimmbadsilikon ist nicht überstreichbar. Abkleben der Randbereiche minimiert den Reinigungsaufwand und hilft zur Fugendimensionierung.

Die Abbildung der RAL - Farbtöne auf dem Bildschirm kann vom tatsächlichen RAL-Farbton des Schwimmbadsilikones abweichen.
Vor der Verarbeitung am Objekt ein Vorversuch mit Sanremo Schwimmbadsilikon in Verbindung mit Material des Untergrundes vornehmen.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
32149000
GHS:
none
Inhalt:
1860 ml
Farbe:
perlnachtblau
Weitere Suchbegriffe: sanitär-silicon blau, sanitär silicon, Natursteinschwimmbad, Silikon, Schwimmbadsilikon, Dichtstoff, Fugendichtstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,08*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.860 Milliliter (ab € 0,03768* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,70*
€ 106,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,21*
€ 106,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,13*
€ 101,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,12*
€ 100,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,08*
€ 83,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.