Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6x wezi-lit K-63 Dichtungsmasse 310ml Latex-Basis hitzebeständig bis 250°


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-50701003.6
Hersteller:
     wezi-lit
Herst.-Nr.:
     50701003.6
EAN/GTIN:
     4260646318822
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse hitzebeständig
Kleber hochtemperatur
Dichtmasse pastös
Kesseldichtung

Produktdetails

  • hitzebeständig bis 250°C
  • Dichtungsmasse auf Latex-Basis
  • Abdichten von gusseisernen Gas- und Ölkesseln
  • dauerelastisch
  • Farbe: gussgrau

Elastische, lösemittelfreie Einkomponenten-Dichtungsmasse mit hoher Wärmebelastbarkeit und sehr guter Haftung auf Metalloberflächen.

Einsatzbereich

wezi-lit K-63 findet Verwendung im Heizgerätesektor, insbesondere zur Abdichtung von Heizkesseln, Öfen, Herden und Rauchgasrohren.

Außerdem lassen sich mit K-63 verschiedenste Geräte und Apparate im Hochtemperaturbereich abdichten.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
32141010
Inhalt:
1860 ml
Weitere Suchbegriffe: Ofendichtung, Abdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.860 Milliliter (ab € 0,02944* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,97*
€ 83,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,53*
€ 82,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,44*
€ 79,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,27*
€ 77,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,74*
€ 65,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.