Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wezi-lit EV-300 rot 310ml Ofen Kaminscheiben Dichtungsmasse Silikon-Basis hitzebeständig bis 300°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-50731001
Hersteller:
     wezi-lit
Herst.-Nr.:
     50731001
EAN/GTIN:
     4260646318587
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
silikon farbe rot 310 ml
silicon

Produktdetails

  • hitzebeständig bis 300°C
  • Dichtungsmasse auf Silikon-Basis
  • zum Verkleben, Ausfugen und Abdichten
  • Essigvernetzend

Elastische, lösemittelfreie Einkomponenten-Silikon-Dichtungsmasse mit hervorragender Wärmebeständigkeit, hoher mechanischer Festigkeit und sehr gutem Adhäsionsvermögen auf einer Vielzahl von Werkstoffen.

Einsatzbereich

Die pastöse Dichtungsmasse wezi-lit EV-300 findet Verwendung im Heizgerätesektor, insbesondere zur Abdichtung von rauchgasführenden Rohren und Kesseln im Niedertemperaturbereich.

Außerdem beim Abdichten von Flächen, Spalten und Rissen sowie an Bauteilen, die Verzügen und Bewegungen unterliegen, wie z. B. im Motoren- und Karosseriebau, im Schiff- und Flugzeugbau, an Trocknungs-, Klima- und Kühlaggregaten, im Haushalt und bei Hobbyarbeiten.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
32141010
GHS:
GHS05
Inhalt:
310 ml
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: silicon rot, Dichtmasse hitzebeständig, Kleber hochtemperatur, Dichtmasse pastös, Kesseldichtung, Ofendichtung, Abdichtung, Silikon hitzebeständig, Silikon hochtemperatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,03188* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.