Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20x wezi-lit W-1200 Klebe- und Dichtungsmasse 310ml Ofen Kamin Reparaturkleber hitzebeständig bis 1200°


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-51001001.20
Hersteller:
     wezi-lit
Herst.-Nr.:
     51001001.20
EAN/GTIN:
     4260646318662
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
hitzebeständig
Kleber hochtemperatur
Kesselkitt

Produktdetails

  • hitzebeständig bis 1200°C
  • Dichtungsmasse auf Wasserglas-Basis
  • Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, die einer Temperaturbelastung von bis zu 1.200°C unterliegen.
  • Entmischungsfrei, kein Separieren in feste und flüssige Inhaltsstoffe, thermisch bereits nach 72 Stunden belastbar.
  • Farbe: grau

Lösemittelfreie Einkomponenten-Dichtungsmasse mit höchster Wärmebelastbarkeit, hoher Festigkeit und sehr guter Haftung auf Metalloberflächen.

Die fertige Dichtung hat nahezu keine Elastizität.

Einsatzbereich

wezi-lit W-1200 findet Verwendung im Heizgerätesektor, insbesondere zur Abdichtung von Heizkesseln, Öfen, Herden, Rauchgasrohren und Brennkammer-Auskleidungen.

Außerdem lassen sich mit W-1200 verschiedenste Geräte und Apparate im Hochtemperaturbereich abdichten.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
32141010
Inhalt:
6200 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6.200 Milliliter (ab € 0,01747* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 136,54*
€ 162,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,72*
€ 161,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,56*
€ 156,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,42*
€ 155,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,27*
€ 128,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.