| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 96228-51001001 Herst.-Nr.: 51001001 EAN/GTIN: 4260646318532 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktdetails - hitzebeständig bis 1200°C
- Dichtungsmasse auf Wasserglas-Basis
- Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, die einer Temperaturbelastung von bis zu 1.200°C unterliegen.
- Entmischungsfrei, kein Separieren in feste und flüssige Inhaltsstoffe, thermisch bereits nach 72 Stunden belastbar.
- Farbe: grau
Lösemittelfreie Einkomponenten-Dichtungsmasse mit höchster Wärmebelastbarkeit, hoher Festigkeit und sehr guter Haftung auf Metalloberflächen. Die fertige Dichtung hat nahezu keine Elastizität. Einsatzbereich wezi-lit W-1200 findet Verwendung im Heizgerätesektor, insbesondere zur Abdichtung von Heizkesseln, Öfen, Herden, Rauchgasrohren und Brennkammer-Auskleidungen. Außerdem lassen sich mit W-1200 verschiedenste Geräte und Apparate im Hochtemperaturbereich abdichten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zollwarentarifnummer: | 32141010 | Inhalt: | 310 ml |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |