Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wezi-lit Kaminscheibenreiniger Glasreiniger Reinigungsschaum Kaminglas 400ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-52001001
Hersteller:
     wezi-lit
Herst.-Nr.:
     52001001
EAN/GTIN:
     4260646318945
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenreiniger
Grillreiniger
Kaminreiniger
Mikrowellenreiniger

wezi-lit Kaminscheibenreiniger

  • Kraftvoller und standfester Reinigungsschaum in der Spraydose, der porentief reinigt.
  • Eignet sich hervorragend zum Entfernen von Rußrückstände auf Glas und Metalloberflächen.

Anwendung: Dose vor Gebrauch kurz schütteln. Reiniger auf den verschmutzten Bereich aus einer Entfernung von ca. 20 cm aufsprühen. Den Schaum ca. eine Minute einwirken lassen.
Anschließend mit einem feuchten Tuch nachwischen. Bei starken Verschmutzungen den Vorgang wiederholen.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
32141010
GHS:
GHS02 | GHS07
Inhalt:
400 ml
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ofenreiniger, Fensterputzmittel, Glasreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, fensterputzmittel, Ofenscheibe, Ofenglas Reiniger, Kaminscheibe, Scheibenreiniger, Rußreiniger, Scheibenreinger, Reiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,01365* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 7,94*
€ 9,45
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.