Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wezi-lit Keramikschnur Ø 8mm 2m Ofenschnur + feuerfester Kleber 50g bis 1200°


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-52003002
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     52003002
EAN/GTIN:
     4260646318907
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikschnur
Ofenschnur
feuerfester Kleber
Ofentür

Produktdetails

  • hitzebeständige Ofen- und Kaminabdichtung bis 1200°C
  • elastische, keramisch verstärkte Dichtungsschnur aus geflochtener Glasfaser

Einsatzbereich

Bei undichten Stellen an der Türeinfassung von Ofen- und Kamintüren, sorgt die Ofen Dichtschnur für einen festen Verschluss der Tür und damit für eine sichere Ofennutzung.
Zum Abdichten von Heizofentüren, Kaminrohren, Industrieöfen, Anlagen- und Maschinenbau, Keramik- und Hüttenindustrie, Gießhandwerk und Kraftwerke.

Verarbeitung

Die Oberfläche muss frei von Staub, Fett, Öl und Rost sein.
Die Keramikschnur, kann mit Hilfe von wezi-lit Ofenschnurkleber verklebt werden. Den Kleber auf die entsprechende Fläche gleichmäßig aufbringen und anschließend die Keramikschnur andrücken. Die Feuerstätte kann nach einer Trocknungszeit von 2 Stunden wieder in Betrieb genommen werden.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
32141010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,01*
€ 11,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 9,81*
€ 11,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,35*
€ 11,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,10*
€ 10,83
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,83*
€ 10,51
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,09*
€ 8,44
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.