Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wezi-lit Keramikschnur Ø 12mm 2m Ofenschnur + feuerfester Kleber 50g bis 1200°


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-52003004
Hersteller:
     wezi-lit
Herst.-Nr.:
     52003004
EAN/GTIN:
     4260646318921
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikschnur
Ofenschnur
feuerfester Kleber
Ofentür

Produktdetails

  • hitzebeständige Ofen- und Kaminabdichtung bis 1200°C
  • elastische, keramisch verstärkte Dichtungsschnur aus geflochtener Glasfaser

Einsatzbereich

Bei undichten Stellen an der Türeinfassung von Ofen- und Kamintüren, sorgt die Ofen Dichtschnur für einen festen Verschluss der Tür und damit für eine sichere Ofennutzung.
Zum Abdichten von Heizofentüren, Kaminrohren, Industrieöfen, Anlagen- und Maschinenbau, Keramik- und Hüttenindustrie, Gießhandwerk und Kraftwerke.

Verarbeitung

Die Oberfläche muss frei von Staub, Fett, Öl und Rost sein.
Die Keramikschnur, kann mit Hilfe von wezi-lit Ofenschnurkleber verklebt werden. Den Kleber auf die entsprechende Fläche gleichmäßig aufbringen und anschließend die Keramikschnur andrücken. Die Feuerstätte kann nach einer Trocknungszeit von 2 Stunden wieder in Betrieb genommen werden.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
32141010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,68*
€ 19,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 16,27*
€ 19,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,85*
€ 18,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 15,28*
€ 18,18
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,80*
€ 17,61
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,98*
€ 14,26
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.