| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 96228-52003005 Herst.-Nr.: 52003005 EAN/GTIN: 4260646318938 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktdetails - Dient zum Verkleben von Ofenschnüren, die aus Keramik oder Glasfaser hergestellt sind.
- Anwendungsbereich: Heizofentüren, Kaminrohre, Industrieöfen, Anlagen- und Maschinenbau, Keramik- und Hüttenindustrie, Gießhandwerk und Kraftwerke.
Anwendung Die Dichtflächen sollten frei von Staub, Fetten, Ölen und losem Rost sowie unpoliert sein. Die Verarbeitung muß bei Temperaturen von + 5° C bis max. 30° C erfolgen. Der Kitt trocknet langsam an der Luft. Trocknungszeit ca. 2mm in 2 Tagen, während dieser Zeit vor Regen und Feuchtigkeit schützen. Durch langsame Temperaturerhöhung kann die Trocknungszeit verkürzt werden. Der Ofenschnurkleber kann aus dem Gebinde direkt auf die zu dichtenden Flächen aufgetragen werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zollwarentarifnummer: | 32141010 | Inhalt: | 50 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Keramikschnur, Ofenschnur, feuerfester Kleber, Ofenscheibe, Kaminscheibe, Kaminrohr, Ofenrohr, Abdichten, Dichtung, Ofendichtung, Ofen Reparatur, Kamin, Ofen, Dichtschnur |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |