| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-56750312 Herst.-Nr.: 56750312 EAN/GTIN: 8008980003419 |
| | | |
|
| | |
| FILA SILICONE REFINER GLÄTTUNGSMITTEL ZUM FINISH VON FRISCHEM SILIKON Einsatz - Perfektioniert die Endbearbeitung der Oberfläche der Dichtstoffe nach
Aufbringung in der Fuge. - Erleichtert und modelliert die Abdichtung von glatten Oberflächen und
verformbaren Fugen. - Ermöglicht eine geeignete Positionierung des Dichtstoffes in der Fuge ohne
Luftblasen. Vorteile - RAPID DRY TECHNOLOGIE: Schnell trocknend.
- Verträglich mit allen handelsüblichen Dichtstoffen
- Hinterlässt keine Rückstände.
- Schützt alle Arten von Oberflächen.
- Sicher für den Anwender und die Umwelt.
- Hohe Ergiebigkeit.
- Keine Beschädigung von Aluminium- und Stahlprofilen.
- Ohne Schaumbildung.
- Im Innen- und Außenbereich auf Boden und Wand einsetzbar.
Verbrauch/Ergiebigkeit ca. für 750 ml: Für alle Arten von Dichtstoffen bis zu 350 Laufmeter Anwendung Nicht verdünnen: gebrauchsfertig. Nach dem Auftrag der Dichtmasse und vor der Bildung eines Oberflächenfilms SILICONE REFINER auf die Fuge sprühen. Mit dem für den Fugenwinkel am besten geeigneten FILA-Spachtel endbearbeiten. Bei radialen Formen empfiehlt es sich, nach erneutem Aufsprühen von SILICONE REFINER den Dichtstoff noch einmal zu bearbeiten, um eventuelle Unregelmäßigkeiten auszugleichen. Achtung ! - Vorab testen, ob das Reinigungsmittel mit dem gewählten Silikontyp verträglich ist.
Weitere Informationen: | | Zollwarentarifnummer: | 34029090 | Inhalt: | 750 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glättmittel, Silikon Glättmittel, Glättungsmittel |
| | |
| |