Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILA DETERDEK PRO - Der Zementschleierentferner als Reinigungskonzentrat 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-60400012
Hersteller:
     Fila
Herst.-Nr.:
     6040012
EAN/GTIN:
     8008980640027
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Industriegerätereiniger

FILA DETERDEK PRO

Das saure Reinigungskonzentrat

EINSATZ FÜR

- COTTO

- KLINKER

- FEINSTEINZEUG

- GLASIERTE KERAMIK

- SÄUREBESTÄNDIGE NATURSTEINE

EINSATZGEBIETE

Beseitigt Verlegungsreste und Baustellenschmutz. Beseitigt Salzausblühungen vom Cotto. Entfernt Kalkablagerungen von Böden, Wandverkleidungen (Duschen), sanitären Einrichtungen. Zur gründlichen Reinigung von Fußböden in Außenbereichen. Durch seinen hohen Tensidgehalt entfernt das Produkt Verkrustungen und reinigt gleichzeitig. Wirksam gegen Rostflecken.

VORTEILE

Gepufferte Säure, setzt keine für den Anwender und die Umwelt giftigen Dämpfe frei: ersetzt Salzsäure. Keine Veränderung der Optik und der Farbe der Materialien. Reinigt ohne die Oberflächen anzugreifen. Schützt die Fugen. Keine Beschädigung der Alu- und Stahlelemente (Abdeckkappen, Rohre etc.). Vielseitig einsetzbar: Cotto, Feinsteinzeug, Keramik, säurebeständige Natursteine. Multifunktionsreiniger: entfernt Schmutz und Verkrustungen, je nach Verdünnung. Effizient auch für die Entfernung von Resten von Fugen mit Zusatzstoffen.

ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man bei einem Auftrag ca.:

Cotto 1:5 ca. 10/20m²

Feinsteinzeug 1:5 ca. 40m²

Naturstein 1:5-1:10 ca. 20/35m²

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
34029090
GHS:
GHS05
Inhalt:
1 l
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Salpeter Entferner, Zementschleier Entferner, industriereiniger 1000 ml, industriereiniger, Zementschleierentferner, Steinreinigung, Fußbodenreiniger, Steinbodenreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 10,20* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 15,04*
€ 17,90
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.