Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6x 310ml SANREMO NATURSTEINSILIKON nach RAL-CLASSIC® Farbtöne ca. RAL 7006


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-7006
Hersteller:
     Sanremo4you
Herst.-Nr.:
     7006
EAN/GTIN:
     4260020944692
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Naturstein-Silikon
Natursteinsilikon
naturstein-silikon

SANREMO NATURSTEINSILIKON

nach RAL-CLASSIC® Farbtönen

Produktbeschreibung
SanReMo Naturstein Silikon ist ein qualitativ hochwertiges Naturstein Silikone in allen Farbtönen der „RAL – CLASSIC ®“ Farbpalette.

  • Neutral vernetzender 1K-Silicon-Dichtstoff, Naturstein Silikon
  • Haltbare, elastisch hohe Dichtungsmasse
  • Sehr gute witterungs-, alterungs- und UV-Beständigkeit
  • Für Dauernassbereich geeignet
  • Nicht korrosiv gegenüber Metallen
  • Fungizid, pilzhemmend, ausgerüstet
  • Verwendung im Innen- und Außenbereich

Anwendungsgebiete

  • Abdichten und Verfugen an allen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyr etc. im Innen- und Außenbereich.
  • Abdichten von Dehnungsfugen im Boden-, Wand- und Fassadenbereich.
  • Fensterbänke, Arbeitsplatten, Fensterschweller, Stützsteine usw.
  • Reparatur für beschädigte Silikonfugen, wie Stein, Sanitär, Fenster und Fassaden.
  • Abdichten und Verfugen von Marmor-/Naturstein Schwimmbädern, auch von Unterwasserfugen
  • Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Naturstein.

Verarbeitung
Die Untergründe müssen trocken sein, staub-, fett-, und ölfrei sein, frei von trennenden Substanzen. Bei Bedarf Untergründe vorher abschleifen. Gegebenenfalls, abhängig vom Untergrund, z.B. stark saugenden Untergründen einen Haftgrund/Primer verwenden. Haftprüfungen und Vorversuche durchführen. Nach dem Ausbringen des Materials, Fugen mit Glättmittel, gegebenenfalls mit Fugenschablonen, glätten.
Nicht geeignet für Aquarien, Tankanlagen, Bitumenuntergründen, PP, PE, Neopren und Teflon.Sanremo Natursteinsilikon ist nicht überstreichbar. Abkleben der Randbereiche minimiert den Reinigungsaufwand und hilft zur Fugendimensionierung.

Die Abbildung der RAL - Farbtöne auf dem Bildschirm kann vom tatsächlichen RAL-Farbton des Natursteinsilikones abweichen.
Vor der Verarbeitung am Objekt ein Vorversuch mit Sanremo Natursteinsilikon in Verbindung mit Material des Untergrundes vornehmen.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
32149000
GHS:
none
Inhalt:
1860 ml
Farbe:
beigegrau
Weitere Suchbegriffe: Naturstein, Silikon, Dichtstoff, Fugendichtstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.860 Milliliter (ab € 0,03767* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,43*
€ 106,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,93*
€ 105,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,99*
€ 101,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,86*
€ 99,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,05*
€ 83,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.