Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4x 5L CONCRETE HYDRO - WASSERABWEISENDER FESTIGENDER SCHUTZ FÜR BETON


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-79210005
Hersteller:
     Fila
Herst.-Nr.:
     79210005
EAN/GTIN:
     8008980005031
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beton
Schutzmittel
wasserabweisender Schutz

FILA CONCRETE HYDRO

WASSERABWEISENDER FESTIGENDER SCHUTZ

Einsatz:

  • BETON
  • PUTZ
  • SICHTMAUERWERK
  • TUFF

Einsatzgebiete:

  • Schützt die Oberflächen vor dem Zerfall durch Wettereinwirkungen, behält sie bei und beugt Verstaubungsverlust vor.
  • Verhindert die Wasseraufnahme und erhält gleichzeitig die atmungsaktiven Eigenschaften der Oberfläche.
  • Verhindert die Bildung von Ausblühungen wie Karbonaten, Sulfaten und Salpeter.
  • Hemmt die Entwicklung von Algen, Schimmelpilzen und Flechten und wirkt der Bildung dunkler Flecken durch Smog und Verschmutzung entgegen.
  • Sorgt für Kompaktheit, Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit des Materials.
  • Ideal für Fußböden, Wandverkleidungen und dekorative Innenelemente aus Zement, Beton, Putz, Ziegelsteinen und Tuff.

Vorteile:

  • VOC-frei mit geringer Umweltauswirkung und mit dem Label INDOOR AIR COMFORT GOLD hergestellt.
  • Technologie auf Wasserbasis.
  • Atmungsaktive Staubverhinderung.
  • Bildet keinen Oberflächenfilm und verändert die Deckschicht des Materials nicht.
  • Gegen UV-Strahlung beständige Behandlung, vergilbt nicht mit der Zeit.
  • Gebrauchsfertig.
  • Die behandelten Oberflächen aus Zement und Verputz können angestrichen werden.

Verbrauch/Ergiebigkeit:

Mit einem Liter Produkt behandelt man: Beton, Putz, Sichtmauerwerk, Tuff - 8 m²

Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.
Nicht verdünnen: gebrauchsfertig.

Signalwort GEFAHR

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise

P260 Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit
Wasser abwaschen [oder duschen].
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen.
P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
32099000
GHS:
GHS05
Inhalt:
20 l
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Liter (ab € 9,8955* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 243,29*
€ 289,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 242,11*
€ 288,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 238,87*
€ 284,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 231,16*
€ 275,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 197,91*
€ 235,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.