Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterdichtband Fensteranschlussband AUSSEN weiß Breite 75mm 30m Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-AUSSEN 75 weiß
Hersteller:
     sanremo
Herst.-Nr.:
     AUSSEN 75 weiß
EAN/GTIN:
     4260020949802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
fugenband

Fensterdichtband Fensteranschlussband

AUSSEN weiß

Produktbeschreibung

Das Fensterband AUSSEN weiß, besteht aus einer Kombination aus PES und PP Vliesstoffen, besitzt einen Sd-Wert von 0,04 m und ist mit einem 23 mm breiten Selbstklebestreifen ausgerüstet.
Das Fensterdichtband ist für die Sanierung und den Neubau geeignet. Die dehnbare Folie nimmt zuverlässig Baubewegungen auf.

Das Anschlussband ist aufgrund der Vliesoberfläche überstreich- und überputzbar. Das Band ist einfach und schnell zu verarbeiten und ideal für den RAL-konformen Einbau geeignet.
Das Band hat eine Temperaturbeständigkeit von -40°C bis + 80°C und zeichnet sich durch eine lange Freibewitterungszeit und UV Stabilität von bis zu 3 Monaten aus.

Produktdetails

  • Stärke : 0,37 mm
  • Folienzusammensetzung : Kombination aus PES + PP
  • Luftdichtheit EN 1026 : an < 0,1
  • sd Wert EN 1931 / EN 12572 : 0,04 m
  • Brandverhalten EN ISO 11925-2 : 2010: Klasse E
  • Temperaturbeständigkeit : -40°C bis + 80°C
  • UV Stabilität / Witterungsbeständigkeit: 3 Monate
  • Verarbeitungstemperatur : + 5°C bis 40°
Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
56039390
Inhalt:
30 m
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Fensteranschlussband, Fensterdichtband, Einbauband, Fenstereinbau, Wandanschlussband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,361* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,62*
€ 18,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,99*
€ 16,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,59*
€ 16,17
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.