Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterdichtband Fensteranschlussband INNEN rot Breite 150mm 30m Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-INNEN 150 rot
Hersteller:
     sanremo
Herst.-Nr.:
     INNEN 150 rot
EAN/GTIN:
     4260020949796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
fugenband

Fensterdichtband Fensteranschlussband

INNEN rot

Produktbeschreibung

Das Fensterband INNEN rot besteht aus einer Kombination aus PES und PE Vliesstoffen, besitzt einen Sd-Wert > 40 m und ist mit einem 23 mm breiten Selbstklebestreifen ausgerüstet.
Das Fensterdichtband Innen, ist für die Sanierung und den Neubau geeignet. Die dehnbare Folie nimmt zuverlässig Baubewegungen auf.

Das Anschlussband ist aufgrund der Vliesoberfläche überstreich- und überputzbar. Das Band ist einfach und schnell zu verarbeiten und ideal für den RAL-konformen Einbau geeignet.
Das Band hat eine Temperaturbeständigkeit von -40°C bis + 80°C und zeichnet sich durch eine lange Freibewitterungszeit und UV Stabilität von bis zu 3 Monaten aus.

Produktdetails

  • Stärke : 0,49 mm
  • Folienzusammensetzung : Kombination aus PES + PE
  • Luftdichtheit EN 1026 : an < 0,1
  • sd Wert EN 1931 / EN 12572 : 40 m
  • Brandverhalten EN ISO 11925-2 : 2010: Klasse E
  • Temperaturbeständigkeit : -40°C bis + 80°C
  • UV Stabilität / Witterungsbeständigkeit: 3 Monate
  • Verarbeitungstemperatur : + 5°C bis 40°
Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
56039390
Inhalt:
30 m
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Fensteranschlussband, Fensterdichtband, Einbauband, Fenstereinbau, Wandanschlussband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,57467* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,13*
€ 28,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,96*
€ 28,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,71*
€ 27,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,85*
€ 26,00
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,35*
€ 25,41
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,24*
€ 20,52
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.