Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterdichtband Fensteranschlussband INNEN + AUSSEN Kombi variabel Breite 75mm 25m Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-KOMBI variabel 75
Hersteller:
     Sanremo4you
Herst.-Nr.:
     KOMBI variabel 75
EAN/GTIN:
     4260020949833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
fugenband

Fensterdichtband Fensteranschlussband

INNEN + AUSSEN Kombi variabel

Produktbeschreibung

Das Fensterband INNEN + AUSSEN Kombi variabel besteht aus einer Kombination aus PES und PA Vliesstoffen, besitzt einen variablen Sd-Wert von 0,5 m < Sd 20 m und ist mit vollflächigem Klebeauftrag und geteilten Liner ausgerüstet.
Das Fensterdichtband Kombi variabel, ist für die Innen- und Außen Sanierung und den Neubau im Innen - und Außenbereich geeignet.

Die dehnbare Folie nimmt zuverlässig Baubewegungen auf. Das Anschlussband ist aufgrund der Vliesoberfläche überstreich- und überputzbar. Das Band ist einfach und schnell zu verarbeiten und ideal für den RAL-konformen Einbau geeignet.

Das Band hat eine Temperaturbeständigkeit von -40°C bis + 80°C und zeichnet sich durch eine lange Freibewitterungszeit und UV Stabilität von bis zu 6 Monaten aus.

Produktdetails

  • Stärke : 0,63 mm
  • Folienzusammensetzung : Kombination aus PES + PA
  • Luftdichtheit EN 1026 : an < 0,1
  • sd Wert EN 1931 / EN 12572 : 0,5 m < Sd 20 m
    PB 4.1/12-134-1 MPFA : feuchtevariable
  • Brandverhalten EN ISO 11925-2 : 2010: Klasse E
  • Temperaturbeständigkeit : -40°C bis + 80°C
  • UV Stabilität / Witterungsbeständigkeit: 6 Monate
  • Verarbeitungstemperatur : + 5°C bis 40°
Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
56039390
Inhalt:
25 m
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Fensteranschlussband, Fensterdichtband, Einbauband, Fenstereinbau, Wandanschlussband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,802* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,92*
€ 33,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27,54*
€ 32,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,12*
€ 29,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,34*
€ 28,96
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,05*
€ 23,86
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.