| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-MCL.Y400 Herst.-Nr.: MCL.Y400 EAN/GTIN: 4016673000052 |
| | | |
|
| | |
| Marston-Domsel Cleaner - Gründliche Reinigung
- Schnelle Verdunstung
- Macht gleichzeitig Oberflächen fett- und ölfrei
- Das Auftragen einer neuen Dichtung ist sofort möglich
- Porentiefe Reinigung
- Packungsinhalt: 12 Spraydosen mit jeweils 400ml
Mit Marston-Cleaner werden Dichtflächen sauber, öl- und fettfrei. Das Auftragen von Marston-Cleaner ist sofort möglich. Signalwort GEFAHR Gefahrenhinweise - H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweise - P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261 Einatmen von Dampf / Aerosol vermeiden
- P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasserspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsennach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Weitere Informationen: | | Zollwarentarifnummer: | 38140090 | GHS: | GHS02 | GHS07 | Inhalt: | 4800 ml |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 96228 | | | | 12 | | € 6,30* | ab € 6,85334* | € 8,89334* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,57* | € 11,28* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,66* | € 12,74* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,81* | € 14,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 96228 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 106,72008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 96228 | | Versand: Lager 96228 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,30* | | ab € 110,00* | € 10,80* | | ab € 220,00* | € 12,25* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96228 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|