Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10x Marston-Domsel MD Flächendichtung 5000.510 -50g Tube


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-MFD.5.T50
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MFD.5.T50
EAN/GTIN:
     4016673000298
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flächendichtung
marston flächendichtung
flächendichtung

Produktdetails

  • mittelfest | hochviskos
  • Spaltfüllvermögen 0,5 mm
  • Keine Ablüftzeit erforderlich. Sofortiger Abdichteffekt.
  • Temperaturbeständig von -55 bis +150°C
  • Farbe: rot

Produktbeschreibung

Lösungsmittelfreies Konstruktions-Element für sämtliche Dichtungsgrößen. Ideal für kompliziert geformte Teile. Durch thixotrope Eigenschaften auf vertikalen Flächen einsetzbar. Dichtet bereits nach dem Zusammenfügen der Teile gegen niedrige Drücke (ca. 5 bar). Das max. Druckdichtungsvermögen bis zu 350 bar wird unter Ausschluss von Sauerstoff nach vollständiger Aushärtung erreicht (je nach Dichtflächengröße).Thermischer Einsatzbereich von -50°C bis +200°C (nicht alle Sorten).

Anwendung

  • Automobil- und Motorradindustrie
  • Chemische- und petrochemische Industrie
  • Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke, Bohrinseln u.v.a.


Für härteste Einsatzgebiete:

Flächendichtung von MARSTON-DOMSEL wird beispielsweise im Bereich Getriebe- und Motorengehäuse, Flanschverbindungen, Lagerdeckel, Ölwannen und Differenzialgehäusedeckeln eingesetzt.

Alle Flächendichtungen sind beständig gegen Wasser, Mineralöle, synthetische Schmierstoffe, Kraftstoffe, organische Lösungsmittel und Kühlmittel.

Signalwort ACHTUNG
Gefahrenhinweise

  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweise

  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasserspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsennach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
Inhalt:
500 g
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Dichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,80*
  
Preis gilt ab 500 Tuben
1 Tube enthält 500 Gramm (ab € 0,1636* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 104,44*
€ 124,28
pro Tube
ab 2 Tuben
€ 103,73*
€ 123,44
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 99,07*
€ 117,89
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 98,55*
€ 117,27
pro Tube
ab 500 Tuben
€ 81,80*
€ 97,34
pro Tube
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.