Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanremo MODELLBAU KLEBSTOFF EPOXY 25ml + 2 Mischdüsen


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-MOD
Hersteller:
     Sanremo4you
Herst.-Nr.:
     MOD
EAN/GTIN:
     4260020945644
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharzkleber
EPOXY
2-Komponenten Klebstoff
Epoxy Kleber

SANREMO MODELLBAU KLEBSTOFF EPOXY

25ml Kartusche + 2 Mischdüsen

Produktbeschreibung
Schnell aushärtender, pastöser 2-Komponenten Epoxy-Klebstoff mit großer Festigkeit. Kleben, Auffüllen, Modellieren an unterschiedlichen Werkstoffen: Holz, Stein, Hart-PC, Schaum-Werkstoffe, uvm. Füllen von Vertiefungen, Rissen und Spalten. Bis 0mm ausziehbar.
Der Klebstoff ist standfest, nach Aushärtung schleifbar und überstreichbar, für Bohrungen geeignet. Unter-grund: Fest, sauber, trocken, fettfrei. Aufrauen der Oberfläche erhöht die Festigkeit. Kartusche in Kartuschenpresse für 310ml Silikonkartuschen einlegen, Klebstoff auspressen, per Hand vermischen und verarbeiten.
Oder: Mischdüse aufschrauben und auspressen bis gleichmäßige Mischung vorliegt, dann verarbeiten

  • Universell verwendbar
  • Hohe Festigkeit
  • Konsistenz: Pastös, standfest
  • Schleifbar, überstreichbar

Verarbeitung
HINWEIS: Vorab Testverklebung durchführen.
Bei niedrigeren Temperaturen verlängert, bei höheren Temperaturen verkürzt sich die Verarbeitungs- und Aushärtezeit bei Klebstoffen. Je höher die Verarbeitungstemperatur der Kartusche, um so leichter ist der pastöse Klebstoff aus der Kartusche auszupressen. Bei niedriger Umgebungstemperatur muss die Kartusche auf mind. +20° C oder höher erwärmt werden, um ein leichtes Auspressen aus der Kartusche zu gewährleisten.

Signalwort ACHTUNG
Gefahrenhinweise

  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise

  • P261 Einatmen von Dampf vermeiden.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501 Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen.
Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
32149900
GHS:
GHS09 | GHS07
Inhalt:
25 ml
Farbe:
dunkelgrau/schwarz
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 15 Minuten Epoxy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 5.000 Tuben
1 Tube enthält 25 Milliliter (ab € 0,1848* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 6,84*
€ 8,14
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 6,26*
€ 7,45
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 6,09*
€ 7,25
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 5,88*
€ 7,00
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 5,67*
€ 6,75
pro Tube
ab 5000 Tuben
€ 4,62*
€ 5,50
pro Tube
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.