Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15x Marston Flüssigdübel 25g + 3 Mischer + 3 Kunststoffdübel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-MPU.FD.S25
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MPU.FD.S25
EAN/GTIN:
     4016673013571
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mischer für 2k-Klebstoffe
Verbundmörtel
verbundmörtel

Marston-Domsel FLÜSSIGDÜBEL

Zwei-Komponenten-Klebstoff

Produktbeschreibung

Flüssigdübel für den Bereich Renovieren und Sanieren, zum Reparieren, Füllen und Kleben.
Für hochfeste, dauerelastische und schwundarme Verbindungen.

  • Überlackierbar nach ca. 60 Min.
  • Witterungs- und alterungsbeständig
  • Lösemittelfrei
  • Beständig gegen Wasser, Öl, Kraftstoff, Lösemittel, Säuren und Laugen
  • Nachbearbeitung nach ca. 15-30 Min.

Anwendungsbeispiele

Metalle, Aluminium (eloxiert und geschliffen), Messing, Edelstahl, Eisen, Kupfer, Stahl (elektrolyt. verzinkt,
feuerverzinkt, galvanisiert, phosphatiert, sowie sandgestrahlt), verchromte Metallteile.
Kunststoffe: ABS, PA, PC, PMMA (Acrylglas), Polyester, PS (Polystyrol), PUR, PVC.
Verbund- und sonstige Stoffe: GFK, Carbon, EPDM, Siliziumcarbide, Beton, Basalt, Granit, Holz, Keramik,
Naturstein, Marmor.

KOMPONENTE A

Signalwort GEFAHR

Gefahrenhinweise

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P260 Dampf nicht einatmen.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P308+P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt /... anrufen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

KOMPONENTE B

Signalwort GEFAHR

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe

hinzuziehen.

P501 Inhalt / Behälter gemäß lokalen / nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
35061000
GHS:
GHS07 | GHS08 | GHS05
Inhalt:
375 g
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2-Komponenten Klebstoff, Flüssigdübel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 87,28005*
€ 111,25005*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 88,4601*
€ 114,8301*
Lager 96228
unbekannt
€ 10,80*
ab € 101,97*
€ 128,36*
Preise: Lager 96228
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,36*
€ 152,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,48*
€ 150,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,72*
€ 146,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,62*
€ 145,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,97*
€ 121,34
pro Paket
1 Paket enthält 375 Gramm (ab € 0,27192* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 96228
Versand: Lager 96228
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,30*
ab € 110,00*
€ 10,80*
ab € 220,00*
€ 12,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96228
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.