Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12x MD-PU-Protect 1:1 Doppelspritze 50g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-MPU.P.S50
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MPU.P.S50
EAN/GTIN:
     4016673013151
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2-Komponenten Klebstoff
Schnellklebstoff
Schnellkleber

Marston-Domsel PU PROTECT

Produktbeschreibung

PU PROTECT ist ein 2-Komponenten-Schnellkleber speziell für Ihre Sicherheit entwickelt, mit reduzierten gefährlichen Inhaltsstoffen.

  • Topfzeit bei 23°C: ca. 90 Sekunden
  • Verarbeitungszeit: ca. 45 Sekunden
  • Handfest: 5 Minuten
  • Vollständige Aushärtung: 24 Stunden
  • Temperaturbeständig: von -40°C bis +120°C, kurzfristig bis 150°C
  • Mechanische Nachbearbeitung nach ca. 30 Minuten möglich.
  • Gute Medienbeständigkeit.

Einsatzgebiete

Universeller, schneller 2K Klebstoff mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Verklebung von vielen unterschiedlichen Substraten.

Jetzt neu in der ECO Kartusche:
Verringern Sie Ihren CO2-Fußabdruck - mit unserer neuen grünen ECO Kartusche.

KOMPONENTE A

Signalwort ACHTUNG

Gefahrenhinweise

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P261 Einatmen von Dampf / Aerosol vermeiden.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung tragen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe
hinzuziehen.
P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

KOMPONENTE B

Signalwort ACHTUNG

Gefahrenhinweise

H319 Verursacht schwere Augenreizung

Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter
spülen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
35069900
GHS:
GHS07
Inhalt:
600 g
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 600 Gramm (ab € 0,1614* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,33*
€ 146,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,38*
€ 144,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,48*
€ 139,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,45*
€ 138,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,84*
€ 115,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.