| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-MSP.KÄ.Y400 Herst.-Nr.: MSP.KÄ.Y400 EAN/GTIN: 4016673008928 |
| | | |
|
| | |
| Marston-Domsel MD-Kälte-Spray Zur vielseitigen Verwendung für schnelle Unterkühlung von Industrie- und Produktionsmaschinen mit Langzeiteffekt. ?Produkteigenschaften - Unentbehrlich bei der raschen Fehlerfindung thermischer Überlastungen im Elektrikbereich
- Wertvolle Arbeitshilfe im KFZ-Handwerk z. B. zur Abkühlung von überhitzten Motorteilen
- Zum kurzfristigen Schrumpfen von Metall
- Zum kurzzeitigen Vereisen an Wasserleitungen
- Sofortige Unterkühlung auf -65°C durch seine einzigartige Zusammensetzung
- Das Kältespray ist nicht leitend und werkstoffneutral
Signalwort GEFAHR Gefahrenhinweise - H222 Extrem entzündbares Aerosol.
- H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweise - P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
- P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P304 + P340 + P312 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
- P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Weitere Informationen: | | Zollwarentarifnummer: | 27111900 | GHS: | GHS02 | Inhalt: | 4800 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vereisung, Abkühlung, Kühlspray |
| | |
| |