| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-NAT5 Herst.-Nr.: NAT5 EAN/GTIN: 4260020945682 |
| | | |
|
| | |
| SANREMO NATURSTEIN KLEBER EPOXY 25ml Kartusche + 2 Mischdüsen Produktbeschreibung Schnell aushärtender, pastöser 2-Komponenten Klebstoff mit großer Festigkeit. Kleben und Auffüllen an Natursteinen. Einkleben von Metallen in Naturstein. Der Klebstoff ist fugenfüllend, nach Aushärtung schleifbar und überstreichbar.. Untergrund: Fest, sauber, trocken, fettfrei. Aufrauen der Oberfläche erhöht die Festigkeit. Kartusche in Kartuschenpresse für 310ml Silikon-Kartuschen einlegen, Klebstoff auspressen, per Hand vermischen und verarbeiten. Oder: Mischdüse aufschrauben und auspressen bis gleichmäßige Mischung vorliegt, dann verarbeiten. - Universell verwendbar
- Hohe Festigkeit
- Konsistenz: Pastös, standfest
- Schleifbar, überstreichbar
Verarbeitung HINWEIS: Vorab Testverklebung durchführen. Bei niedrigeren Temperaturen verlängert, bei höheren Temperaturen verkürzt sich die Verarbeitungs- und Aushärtezeit bei Klebstoffen. Je höher die Verarbeitungstemperatur der Kartusche, um so leichter ist der pastöse Klebstoff aus der Kartusche auszupressen. Bei niedriger Umgebungstemperatur muss die Kartusche auf mind. +20° C oder höher erwärmt werden, um ein leichtes Auspressen aus der Kartusche zu gewährleisten. Signalwort ACHTUNG Gefahrenhinweise - H315 Verursacht Hautreizungen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise - P261 Einatmen von Dampf vermeiden.
- P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501 Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen.
Weitere Informationen: | | Zollwarentarifnummer: | 32149900 | GHS: | GHS09 | GHS07 | Inhalt: | 125 ml | Farbe: | dunkelgrau/schwarz | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |