| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 96228-OS12/W1000 Herst.-Nr.: OS12/W1000 EAN/GTIN: 4260646318037 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | wezi-lit "Ofen dicht Set" - Dichten Sie Ihren Kamin, Kachelofen oder Feuerstelle neu ab.
- Ersetzen Sie alte Schnüre und dichten Sie undichte Stellen, wie zum Beispiel das Abzugsrohr mit dem W-1000 ab.
wezi-lit SET bestehend aus: Keramik-Ofen-Schnur 2m weiß + feuerfester Spezialkleber 50g bis 1200° + hitzebeständige Ofen Dichtmasse W-1000 bis 1000° Kartusche 310ml Produktdetails - elastische, keramisch verstärkte Dichtungsschnur aus geflochtener Glasfaser
- Spezial Ofenschnurkleber bis 1200°
- wezi-lit W-1000 hitzebeständige Dichtmasse bis 1000°C. Entmischungsfrei, kein Separieren in feste und flüssige Inhaltsstoffe. Farbe: gussgrau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zollwarentarifnummer: | 32141010 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: dichtungspaste, Keramikschnur, Ofenschnur, feuerfester Kleber, hochtemperatur Dichtkleber, feuerfest, Ofentür, Ofenscheibe, Kamintür, Kaminscheibe, Kaminrohr, Ofenrohr, Abdichten, Dichtung, Ofendichtung, Ofen Reparatur, Kamin, Ofen, Dichtschnur |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |