| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-OS6/W1200/Vermiculite Herst.-Nr.: OS6/W1200/Vermiculite EAN/GTIN: 4260646318365 |
| | | |
|
| | |
| wezi-lit "Kamin dicht und Reparatur Set Vermiculite" - Dichten Sie Ihren Kamin, Kachelofen oder Feuerstelle neu ab.
- Ersetzen Sie alte Schnüre und dichten Sie undichte Stellen, wie zum Beispiel das Abzugsrohr mit dem W-1200 ab.
- Reparieren Sie gebrochene oder defekte Vermiculite Platten mit dem Vermiculitekleber.
wezi-lit SET bestehend aus: Keramik-Ofen-Schnur 2m weiß + feuerfester Spezialkleber 50g bis 1200° + hitzebeständige Ofen Dichtmasse W-1200 310ml bis 1200°+ Vermiculitekleber 310ml hitzebeständig bis 1000° Produktdetails - elastische, keramisch verstärkte Dichtungsschnur aus geflochtener Glasfaser
- Spezial Ofenschnurkleber bis 1200°
- wezi-lit W-1200 hitzebeständige Dichtmasse bis 1200°C. Entmischungsfrei, kein Separieren in feste und flüssige Inhaltsstoffe. Thermisch bereits nach 72 Stunden belastbar. Lösemittelfreie Dichtmasse mit hoher Festigkeit und sehr guter Haftung auf Metalloberflächen. Farbe: grau
- wezi-lit Vermiculitekleber feuerfester Kleber hitzebeständig bis 1000°. Entmischungsfrei, kein Separieren in feste und flüssige Inhaltsstoffe. Zum Befestigen (Fixieren), Verkleben, Ausfugen, Abdichten und Ausbessern von feuerfesten Bauteilen wie Steine, Platten, Muffen und Hüllenrohren die aus Vermiculite hergestellt sind.
Farbe: beige Weitere Informationen: | | Zollwarentarifnummer: | 32141010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schamotte, Schamotte Kleber, Reparaturkleber Schamotte, hochtemperatur Dichtkleber, feuerfest, Ofentür, Ofenscheibe, Kamintür, Kaminscheibe, Kaminrohr, Ofenrohr, Abdichten, Dichtung, Ofendichtung, Ofen Reparatur, Kamin, Ofen, Dichtschnur |
| | |
| |