| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-SET13 Herst.-Nr.: SET13 EAN/GTIN: 4260020947594 |
| | | |
|
| | |
| SET 13 Sanremo Verbundmörtelsystem - 300ml Kartusche Verbundmörtel SR 1
- 2 Statikmischer
- Halbschalenpistole
- Ausblaspumpe
- 10x Ankerstange M12x160mm verzinkt
- 10x Siebhülse 15x100mm für M8-M10
Produktbeschreibung SANREMO VERBUNDMÖRTEL SR1 ist ein hochwertiges 2 Komponenten Verbundmörtelsystem mit höchster Festigkeit. Einsatz ist die spreizdruckfreie Schwerlastbefestigung für Verankerungen die keiner Zulassung bedürfen. Der Kartuscheninhalt kann auf mehrere Male verarbeitet werden. ANKERSTANGE/VERBUNDANKER mit Mutter und Unterlegscheibe - Stahlgüte 5.8 mit verzinkter Oberfläche.
Zum Einkleben in Mauerwerk und Beton mit Verbundmörtel. KUNSTSTOFFSIEBHÜLSE Bei der Montage in Hohlsteinen ist eine Siebhülse zu verwenden. Siebhülse in das Bohrloch einlegen. Anschließend Siebhülse vollständig mit Verbundmörtel verfüllen. Anschließend wird die Gewindestange / Anker mit drehenden Bewegungen in die Siebhülse eingedreht. Durch das Eindrehen der Gewindestange werden Lufteinschlüsse im Verbundmörtel entfernt, der Verbundmörtel drückt sich durch die Perforierung der Siebhülse und verbindet sich mit dem umgebenden Grundmaterial. Die Siebhülse erfüllt 2 Funktionen: - Hält die Ankerstange / Gewindestange in Position
- Verhindert das Verbundmörtel ungewollt in den Hohlräumen des Steines versickert.
HALBSCHALEN AUSPRESSPISTOLE - Hochwertige Kartuschenpresse zum Auspressen von 1- und 2- komponentigen Klebstoffen Kleb- und Dichtstoffen
- Auspressen von Kartuschen: 290ml, 310ml
- Massiv ausgeführte, geschmiedete Druckplatte zur Kraftübertragung
- Ergonomische Griffmulden im Griffstück, mit 12:1 Übersetzung
- Drehbare Metallschale zur Kartuschenaufnahme
ZYLINDER BLASEBALG (AUSBLASGERÄT) Zum Säubern von Bohrlöchern und zum kraftvollen Entstauben, sowie zum Entfernen loser Partikel. Signalwort GEFAHR Gefahrenhinweise - H335 Kann die Atemwege reizen.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweise - P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P280 Schutzhandschuhe tragen.
- P304+P340 BEI EINATMEN: die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen.
- P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Statikmischer, Verbundmörtel, Montagemörtel, Injektionsmörtel, Siebhülse |
| | |
| |