| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-SET20 Herst.-Nr.: SET20 EAN/GTIN: 4260020947662 |
| | |
|
| | |
| SET 20 Sanremo Verbundmörtelsystem - 300ml Kartusche Verbundmörtel SR 1
- 2 Statikmischer
- Halbschalenpistole
- Zylinderbürste
- 10x Ankerstange M12x160mm Edelstahl A4
Produktbeschreibung SANREMO VERBUNDMÖRTEL SR1 ist ein hochwertiges 2 Komponenten Verbundmörtelsystem mit höchster Festigkeit. Einsatz ist die spreizdruckfreie Schwerlastbefestigung für Verankerungen die keiner Zulassung bedürfen. Der Kartuscheninhalt kann auf mehrere Male verarbeitet werden. ANKERSTANGE/VERBUNDANKER mit Mutter und Unterlegscheibe - Nichtrostender Edelstahl.
Zum Einkleben in Mauerwerk und Beton mit Verbundmörtel. HALBSCHALEN AUSPRESSPISTOLE - Hochwertige Kartuschenpresse zum Auspressen von 1- und 2- komponentigen Klebstoffen Kleb- und Dichtstoffen
- Auspressen von Kartuschen: 290ml, 310ml
- Massiv ausgeführte, geschmiedete Druckplatte zur Kraftübertragung
- Ergonomische Griffmulden im Griffstück, mit 12:1 Übersetzung
- Drehbare Metallschale zur Kartuschenaufnahme
NYLON REINIGUNGSBÜRSTE mit eingedrehtem Holz-Quergriff Zum Säubern von Bohrlöchern. Signalwort GEFAHR Gefahrenhinweise - H335 Kann die Atemwege reizen.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweise - P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P280 Schutzhandschuhe tragen.
- P304+P340 BEI EINATMEN: die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen.
- P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Statikmischer, Verbundmörtel, Montagemörtel, Injektionsmörtel, Siebhülse |
| | |
| |