Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET 24 Injektionsmörtelsystem- 300ml Kartusche, 2 Statikmischer, 10x Ankerstange M8 x 110mm Edelstahl A4, 10x Siebhülse 13 x 100mm, Auspresspistole, Ausblaspumpe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-SET24
Hersteller:
     sanremo
Herst.-Nr.:
     SET24
EAN/GTIN:
     4260020947709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange m8x110
ankerstange m8
ankerstange edelstahl

SET 24

Sanremo Verbundmörtelsystem

  • 300ml Kartusche Verbundmörtel SR 1
  • 2 Statikmischer
  • Halbschalenpistole
  • Ausblaspumpe
  • 10x Ankerstange M8x110mm Edelstahl A4
  • 10x Siebhülse 13x100mm für M8-M10

Produktbeschreibung

SANREMO VERBUNDMÖRTEL SR1
ist ein hochwertiges 2 Komponenten Verbundmörtelsystem mit höchster Festigkeit. Einsatz ist die spreizdruckfreie Schwerlastbefestigung für Verankerungen die keiner Zulassung bedürfen. Der Kartuscheninhalt kann auf mehrere Male verarbeitet werden.


ANKERSTANGE/VERBUNDANKER
mit Mutter und Unterlegscheibe

  • Nichtrostender Edelstahl.

Zum Einkleben in Mauerwerk und Beton mit Verbundmörtel.


KUNSTSTOFFSIEBHÜLSE
Bei der Montage in Hohlsteinen ist eine Siebhülse zu verwenden. Siebhülse in das Bohrloch einlegen. Anschließend Siebhülse vollständig mit Verbundmörtel verfüllen. Anschließend wird die Gewindestange / Anker mit drehenden Bewegungen in die Siebhülse eingedreht.
Durch das Eindrehen der Gewindestange werden Lufteinschlüsse im Verbundmörtel entfernt,
der Verbundmörtel drückt sich durch die Perforierung der Siebhülse und verbindet sich mit dem umgebenden Grundmaterial.

Die Siebhülse erfüllt 2 Funktionen:

  • Hält die Ankerstange / Gewindestange in Position
  • Verhindert das Verbundmörtel ungewollt in den Hohlräumen des Steines versickert.


HALBSCHALEN AUSPRESSPISTOLE

  • Hochwertige Kartuschenpresse zum Auspressen von 1- und 2- komponentigen Klebstoffen Kleb- und Dichtstoffen
  • Auspressen von Kartuschen: 290ml, 310ml
  • Massiv ausgeführte, geschmiedete Druckplatte zur Kraftübertragung
  • Ergonomische Griffmulden im Griffstück, mit 12:1 Übersetzung
  • Drehbare Metallschale zur Kartuschenaufnahme

ZYLINDER BLASEBALG (AUSBLASGERÄT)
Zum Säubern von Bohrlöchern und zum kraftvollen Entstauben, sowie zum Entfernen loser Partikel.

Signalwort GEFAHR
Gefahrenhinweise

  • H335 Kann die Atemwege reizen.
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweise

  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P280 Schutzhandschuhe tragen.
  • P304+P340 BEI EINATMEN: die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen.
  • P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
Weitere Suchbegriffe: Statikmischer, Verbundmörtel, Montagemörtel, Injektionsmörtel, Siebhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 43,01* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,21*
€ 68,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,13*
€ 66,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,40*
€ 63,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,09*
€ 61,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,95*
€ 60,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,01*
€ 51,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.