Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15x VERBUNDMÖRTELSYSTEM SR 1 165ml Kartusche incl. 1 Statikmischer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-SR1-165-15
Hersteller:
     sanremo
Herst.-Nr.:
     SR1-165-15
EAN/GTIN:
     4260020943831
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mischer für 2k-Klebstoffe
mischer für 2k-klebstoffe

VERBUNDMÖRTELSYSTEM SR 1

  • Verankerungen mit großer Festigkeit
  • Styrolfreies, 2– Komponenten System
  • Mit Standard Auspresspistole zu verarbeiten
  • Kartuscheninhalt auf mehrere Male zu verarbeiten

Beschreibung:

SANREMO VERBUNDMÖRTEL SR1 ist ein hochwertiges 2 Komponenten Verbundmörtelsystem mit höchster Festigkeit. Einsatz ist die spreizdruckfreie Schwerlastbefestigung für Verankerungen die keiner Zulassung bedürfen. Der Kartuscheninhalt kann auf mehrere Male verarbeitet werden.

Anwendung:

Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Zur spreizdruckfreien Schwerlastbefestigung in Vollstein, Gerissener- und ungerissener Beton, Poren- u. Leichtbeton, Hohlblocksteinen aus Beton, Kalksandlochsteinen, Hochlochziegel, Vollziegel, Naturstein etc. Zu verarbeiten mit herkömmlicher Auspresspistole für Dichtstoffe.

Einsatz:

Einkleben von Ankerstangen und Befestigungen. Ungerissener Beton, Gerissener Beton
Zur Befestigung von Fassaden, Vordächern, Matallprofilen, Konsolen, Holz- u. Metallkonstruktionen, Geländer, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Sanitärgegenständen, Ankerstangen, Dübel, Gitter, Bewehrungseisen, Gewindehülsen, Gewindestangen uvm. Auch als Klebemörtel für z.B. Beton, Faserbeton etc. verwendbar.

Anwendungsgrund:

  • Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton,
  • Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 gemäß EN206-1
  • Trockener oder nasser Beton (Anwendungskategorie 1)
  • Wassergefüllte Bohrlöcher (Ausgenommen Seewasser)
  • Überkopfmontage

Signalwort GEFAHR
Gefahrenhinweise

  • H335 Kann die Atemwege reizen.
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweise

  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P280 Schutzhandschuhe tragen.
  • P304+P340 BEI EINATMEN: die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen.
  • P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
38245090
GHS:
GHS07
Inhalt:
2475 ml
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Verbundmörtel, Injektionsmörtel, Montagemörtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.475 Milliliter (ab € 0,03428* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,87*
€ 128,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,42*
€ 125,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,49*
€ 121,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,16*
€ 121,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,84*
€ 100,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.